曜日別特売
36089 クリアスホワイトハンディー型 インダストリーコーワ 04946212

 

36089 クリアスホワイトハンディー型 インダストリーコーワ 04946212
36089 クリアスホワイトハンディー型 インダストリーコーワ 04946212
36089 クリアスホワイトハンディー型 インダストリーコーワ 04946212
36089 クリアスホワイトハンディー型 インダストリーコーワ 04946212

クリアスホワイトハンディー型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04946212
品番
36089
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

狭いすき間掃除におすすめ!
スクレーパー付きでしつこい汚れを削ることができます。
エラストマー製グリップがついているので滑りにくくご使用できます。

用途
ガステーブル、ガスレンジ、サビが出ているところ など
材質
(ブラシ)ステンレス
材質(本体)
PP・TPR
質量(g)
(約)48
規格
ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)16x223x40
注意
※ご使用前にブラシ部分を水でよく洗ってください。
※ご使用前に傷などがつかないことを目立たない場所でお試しいただいてからご使用ください。
※金属線のブラシは硬い毛になっていますので、取り扱いにご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする