インダストリーコーワ
クリアスホワイトマウス型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04946221
品番
36083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
握りやすく作業しやすい!
メインブラシと補助ブラシを使い分けができる。
エラストマー製グリップがついているので滑りにくくご使用できます。
用途
ガステーブル、ガスレンジ など
材質
(ブラシ)真鍮、(補助ブラシ)PP
材質(本体)
PP・TPR
質量(g)
(約)120
規格
真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)58x125x38
注意
※ご使用前にブラシ部分を水でよく洗ってください。
※ご使用前に傷などがつかないことを目立たない場所でお試しいただいてからご使用ください。
※金属線のブラシは硬い毛になっていますので、取り扱いにご注意ください。