インダストリーコーワ
クリアスホワイトハンディー型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04946239
品番
36088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
狭いすき間掃除におすすめ!
スクレーパー付きでしつこい汚れを削ることができます。
エラストマー製グリップがついているので滑りにくくご使用できます。
用途
ガステーブル、ガスレンジ など
材質
(ブラシ)真鍮
材質(本体)
PP・TPR
質量(g)
(約)54
規格
真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)16x223x40
注意
※ご使用前にブラシ部分を水でよく洗ってください。
※ご使用前に傷などがつかないことを目立たない場所でお試しいただいてからご使用ください。
※金属線のブラシは硬い毛になっていますので、取り扱いにご注意ください。