曜日別特売
36084 クリアスホワイトマウス型 インダストリーコーワ 04946257

 

36084 クリアスホワイトマウス型 インダストリーコーワ 04946257
36084 クリアスホワイトマウス型 インダストリーコーワ 04946257
36084 クリアスホワイトマウス型 インダストリーコーワ 04946257
36084 クリアスホワイトマウス型 インダストリーコーワ 04946257
36084 クリアスホワイトマウス型 インダストリーコーワ 04946257
36084 クリアスホワイトマウス型 インダストリーコーワ 04946257
36084 クリアスホワイトマウス型 インダストリーコーワ 04946257
36084 クリアスホワイトマウス型 インダストリーコーワ 04946257

クリアスホワイトマウス型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04946257
品番
36084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

握りやすく作業しやすい!
メインブラシと補助ブラシを使い分けができる。
エラストマー製グリップがついているので滑りにくくご使用できます。

用途
ガステーブル、ガスレンジ、サビが出ているところ など
材質
(ブラシ)ステンレス、(補助ブラシ)PP
材質(本体)
PP・TPR
質量(g)
(約)114
規格
ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)58x125x38
注意
※ご使用前にブラシ部分を水でよく洗ってください。
※ご使用前に傷などがつかないことを目立たない場所でお試しいただいてからご使用ください。
※金属線のブラシは硬い毛になっていますので、取り扱いにご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする