京セラ
チップ SEKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
04951511
品番
SEKN1203AFTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
ステンレス加工対応「ステンレスの達人」。高耐溶着性の窒化チタン系PVDコーティング。
形状
正方形
材質
PR660
トラスコ品番
177-5464
寸法A(mm)
12.7
寸法X(mm)
0.5
寸法T(mm)
3.18
寸法Z(mm)
1.4
逃げ角(度)
20
角度α(°)
20
穴の有無
なし
角度β(°)
25
角度γ(°)
45