京セラ
チップ SEKR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
04951633
品番
SEKR1203AFEN-S TN100M
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
形状
正方形
材質
TN100M
トラスコ品番
177-3836
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
切削領域
仕上げ(S)
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。