曜日別特売
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 04952530

 

MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 04952530
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 04952530
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 04952530
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 04952530
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 04952530
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 04952530
MA-BHCST02 サマーツートンハンドルカバー02 MARUTO(大久保製作所) 04952530

サマーツートンハンドルカバー02

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1ペア注文コード04952530品番MA-BHCST02
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

UVを99.9%カット!手元の日焼けを防ぎます。
カバー下に新しくメッシュ生地が追加されました。今までのハンドルカバーよりも風が通りやすく、蒸れにくくなっています。
カバーの入口が斜めだから、手が入れやすい!また、手と生地の間に空間が生まれるので、生地と密着する不快感を軽減できます。
立体構造の透明窓だから、指を入れるスペースが確保されてスイッチ操作がしやすい!変速もラクラク!
カバーストッパーをカチッとはめるだけで取り付けができます。カバーがズレにくいのでストレスフリー。

用途
【材質】生地:ポリエステル・透明:PVC・ストッパー:PBT樹脂
サイズ:タテ25×ヨコ37×厚み5.5cm
適応自転車:アップハンドル・セミアップハンドル
付属品:ハンドルカバー本体・カバーストッパー
色
ネイビー
注意
※ストッパーにはネジ穴がありますが、ネジを取り付けなくても固定が可能ですのでネジは付属しておりません。
※ドロップハンドルやフラットハンドルには使用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする