曜日別特売
HW299 多用途ステンレスピンチ 10センチ級 HMD WORKS 04958480

HW299 多用途ステンレスピンチ 10センチ級 HMD WORKS 04958480
HW299 多用途ステンレスピンチ 10センチ級 HMD WORKS 04958480

多用途ステンレスピンチ 10センチ級

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード04958480品番HW299
参考基準価格(税別)¥228販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

洗濯だけではなく暮らしのあらゆるシーンで活躍する万能ピンチです。
ステンレス製でサビに強い
強力バネでしっかりホールド
最大約55mmまで大きく開く
シンプル構造で丈夫で壊れにくい

用途
洗濯物・ハンガーの固定、店舗・オフィスの掲示物固定、DIY・作業時の仮固定、食品袋や小物整理に
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
105×26×56
最大開口(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする