曜日別特売
00333022 ガソリン携行缶 三和製作所 04958516

ガソリン携行缶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(kg)3.3
内容量1個注文コード04958516品番00333022
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

大型グリップで持ち運びラクラク。
伸縮式ノズルで注ぎ易さアップ。
ノズルの保管に便利な収納袋付。

質量(kg)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
307×507×216
付属品
給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
仕様
EM-278/20L
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板、給油ノズル:PVC、キャップ・エア調整ネジ:アルミ
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする