三和製作所
ガソリン携行缶
大型グリップで持ち運びラクラク。
伸縮式ノズルで注ぎ易さアップ。
ノズルの保管に便利な収納袋付。
付属品
給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板、給油ノズル:PVC、キャップ・エア調整ネジ:アルミ
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04958507
00333023
2.1
244×408×186
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04958516
00333022
3.3
307×507×216
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください