曜日別特売
TU-TPCNBK つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き ベルカ(Belca) 04958647

TU-TPCNBK つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き ベルカ(Belca) 04958647
TU-TPCNBK つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き ベルカ(Belca) 04958647
TU-TPCNBK つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き ベルカ(Belca) 04958647
TU-TPCNBK つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き ベルカ(Belca) 04958647
TU-TPCNBK つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き ベルカ(Belca) 04958647
TU-TPCNBK つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き ベルカ(Belca) 04958647
TU-TPCNBK つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き ベルカ(Belca) 04958647
TU-TPCNBK つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き ベルカ(Belca) 04958647
TU-TPCNBK つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き ベルカ(Belca) 04958647

つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04958647
品番
TU-TPCNBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

ネジ、釘不要!つっぱるだけの簡単取付け。フックの高さは自由に調節可能。省スペースに設置可能。
幅150-273、高さ155-255cmで調節可能。カーテンリング30個付き。間仕切りにより冷房効率UP。

用途
子供部屋、リビング、キッチン、浴室などの間仕切り、収納スペースの目隠しに。
材質
ポール:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS)、ゴムリング:合成ゴム、上下固定基盤・円形ホルダー・カーテンリング:ポリプロピレン、安全ボルト樹脂部:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー、水平バー:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ポリプロピレン)
質量(kg)
3
色
ブラック
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150-273×9.8×155-255
注意
※カーテンは付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする