4901080349811 スッキーリ! トイレ用 アース製薬 04959591

4901080349811 スッキーリ! トイレ用 アース製薬 04959591
4901080349811 スッキーリ! トイレ用 アース製薬 04959591
4901080349811 スッキーリ! トイレ用 アース製薬 04959591
4901080349811 スッキーリ! トイレ用 アース製薬 04959591
4901080349811 スッキーリ! トイレ用 アース製薬 04959591
4901080349811 スッキーリ! トイレ用 アース製薬 04959591
4901080349811 スッキーリ! トイレ用 アース製薬 04959591
4901080349811 スッキーリ! トイレ用 アース製薬 04959591
4901080349811 スッキーリ! トイレ用 アース製薬 04959591
4901080349811 スッキーリ! トイレ用 アース製薬 04959591

スッキーリ! トイレ用

(55件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
香り心ほぐれるマスカットティー
内容量1個(400mL)注文コード04959591品番4901080349811
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

「逆さボトル」だから最後の1滴まで強力消臭。液残りゼロで消臭し続けるトイレ用置き型消臭剤です。

使用方法
(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒すようにしてはずす。
(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。※下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。
(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。
(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。
【剥がし方で選べる2WAYパッケージ】
(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす
(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける
使用期間:1.5ヵ月から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
※必ずボトルが上になるようにセットしてください。
用途
トイレ用
香り
心ほぐれるマスカットティー
成分
香料(天然精油配合)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
400mL
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※誤飲に注意
※本品は飲めない。子供や第三者の監督が必要な方がいるご家庭では誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※高温、直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所で使用、保管する。
※使用中は安定した場所に置き、倒れないようにする。
※ボトル内の液がなくなっても、下容器に液が溜まっている場合があるので注意する。
※ボトルだけを持ち上げない。液がこぼれることがある。
※液がこぼれた場合、シミ・変色の原因になることがあるので、すぐに拭き取る。
【応急処置】
※内容液が手についたり、目に入った場合はすぐに水で十分に洗い流す。また、誤って飲んだ場合は、大量の水を飲ませるなどの処置をした後、異常のある場合は医師に相談する。

商品説明動画

トイレのスッキーリ!Sukki-ri!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-10
用途: 会社トイレ用

最後まで残らず使える、香りも強すぎない、長持ちするのですっとこれを使っています。

対象商品 : 26576472
2026-06-17
用途: 事務所のトイレ

いつもさわやかでいられる芳香剤です。しっかり消臭もしてくれます。においもそれほどきつくなくていいと思います。大満足です。

対象商品 : 26576497
2026-03-19
用途: トイレ
有限会社 山秀 様(建設業・工事業)

臭いがきつくなくすっきりし、容器が逆さま置きになっているため、最後まで使い切れる。

2026-04-20
用途: トイレ芳香剤
卸売・小売業

プレミアムと交互に購入していますが、コスパ考えたら香りもいいし、こっちでいいかもという感じ。トイレに限らず事務所にも置いてみたりしてます。

2025-08-28
用途: 工場トイレ

価格が安く、匂いの持ちも長いので繰り返し購入しています。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸 様(サービス業)

いい香りです。さかさボトルは残量がみやすくて、安心感があります。使いやすいです。

対象商品 : 26576472
2024-08-20
用途: 食品工場にて使用
製造業

他社製品を使用してましたが、最後まで使用できず・・
口コミを見てこちらの製品にしました。
届くのが楽しみです
期待をこめて★★★★★五つ!

2024-11-08
用途: トイレの芳香剤
卸売・小売業

最後までスッキリ使えました。
掃除担当者の推薦です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする