曜日別特売
DA-90 メイキングスイーツ フック付塗り刷毛 パール金属 04959907

 

DA-90 メイキングスイーツ フック付塗り刷毛 パール金属 04959907
DA-90 メイキングスイーツ フック付塗り刷毛 パール金属 04959907

メイキングスイーツ フック付塗り刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04959907
品番
DA-90
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509

コシがあり液体を含みやすくしっかり塗れます。ボウルのフチに掛けられるフック付きで便利です

材質
ハンドル:ポリプロピレン、はけ:アクリル系繊維
質量(g)
19
寸法(cm)
4
寸法(外径×高さ)(mm)
180×45×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする