横浜油脂工業(Linda)
ラストール7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04962452
品番
NA07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
鉄・銅等に対する侵食性が通常品の約1/50(メーカー比)です。
中和剤の使用量が約1/2で処理が行えます。(メーカー比)
酸性ガスの発生がなく、発錆現象がありません。
用途
水冷式空調冷却水系の鉄錆・カルシウムスケール等の除去・洗浄に。
トラスコ品番
354-2189
材質
主成分:有機酸・リン酸・無機酸・防錆剤
色
無色~黄色液体
容量(L)
17.63
容量(kg)
20
希釈倍率
保有水量の10~20%投入
pH値
1以下
液性
酸性
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。