SA11 銀バスクリーナープラス 酸性 横浜油脂工業(Linda) 04962470

 

SA11 銀バスクリーナープラス 酸性 横浜油脂工業(Linda) 04962470
SA11 銀バスクリーナープラス 酸性 横浜油脂工業(Linda) 04962470
SA11 銀バスクリーナープラス 酸性 横浜油脂工業(Linda) 04962470
SA11 銀バスクリーナープラス 酸性 横浜油脂工業(Linda) 04962470
SA11 銀バスクリーナープラス 酸性 横浜油脂工業(Linda) 04962470
SA11 銀バスクリーナープラス 酸性 横浜油脂工業(Linda) 04962470

銀バスクリーナープラス 酸性

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04962470
品番
SA11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

2種類の酸が汚れにWアタックします。
石けんカスに最適な酸性洗浄剤です。
除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。
新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします(原液使用時)。

用途
浴室洗浄剤(酸性タイプ)に。
浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。
トラスコ品番
189-6895
材質
主成分:スケール付着抑制剤・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・酸・非イオン界面活性剤・陰イオン界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤
色
ピンク
タイプ
増粘タイプ
容量(L)
17.54
容量(kg)
18
希釈倍率
原液~10倍
香り
グリーンフローラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※まぜるな危険:塩素系の製品と一緒につかうと有害な塩素ガスが発生して危険です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする