銀バスクリーナープラス
特殊浸透剤と溶解促進剤で汚れにWアタックします。
日常清掃に最適な中性洗浄剤です。
除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。
新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします(原液使用時)。
- 用途
- 浴室洗浄剤(中性タイプ)に。
浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。
- トラスコ品番
- 189-6863
- 材質
- 主成分:スケール付着抑制剤・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・キレート剤・非イオン界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤
- 色
- グリーン
- タイプ
- 増粘タイプ
- 容量(L)
- 17.8
- 容量(kg)
- 18
- 希釈倍率
- 原液~10倍
- 香り
- シトラス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1缶
洗剤 の新着商品
カテゴリ




























