銀バスクリーナープラス 酸性
2種類の酸が汚れにWアタックします。
石けんカスに最適な酸性洗浄剤です。
除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。
新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします(原液使用時)。
- 用途
- 浴室洗浄剤(酸性タイプ)に。
浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。
- トラスコ品番
- 189-6895
- 材質
- 主成分:スケール付着抑制剤・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・酸・非イオン界面活性剤・陰イオン界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤
- 色
- ピンク
- タイプ
- 増粘タイプ
- 容量(L)
- 17.54
- 容量(kg)
- 18
- 希釈倍率
- 原液~10倍
- 香り
- グリーンフローラル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1缶
注意
※まぜるな危険:塩素系の製品と一緒につかうと有害な塩素ガスが発生して危険です洗剤 の新着商品
カテゴリ




























