ライフクリーンL-01
硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。
アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。
膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。
揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。
水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
- 用途
- 鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離
鉄製の金型やマスクに付着した樹脂残渣、剥離剤、インクの除去
- トラスコ品番
- 205-2922
- 材質
- 主成分:溶剤、可溶化剤、水
- 色
- 無色透明液体
- 容量(mL)
- 18552
- 使用温度範囲(℃)
- 常温~80
- 容量(kg)
- 20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
カテゴリ














![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)












