SA12 銀バスクリーナープラス 横浜油脂工業(Linda) 04962592

 

SA12 銀バスクリーナープラス 横浜油脂工業(Linda) 04962592
SA12 銀バスクリーナープラス 横浜油脂工業(Linda) 04962592
SA12 銀バスクリーナープラス 横浜油脂工業(Linda) 04962592
SA12 銀バスクリーナープラス 横浜油脂工業(Linda) 04962592
SA12 銀バスクリーナープラス 横浜油脂工業(Linda) 04962592
SA12 銀バスクリーナープラス 横浜油脂工業(Linda) 04962592

銀バスクリーナープラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04962592
品番
SA12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

特殊浸透剤と溶解促進剤で汚れにWアタックします。
日常清掃に最適な中性洗浄剤です。
除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。
新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします(原液使用時)。

用途
浴室洗浄剤(中性タイプ)に。
浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。
トラスコ品番
189-6863
材質
主成分:スケール付着抑制剤・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・キレート剤・非イオン界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤
色
グリーン
タイプ
増粘タイプ
容量(L)
17.8
容量(kg)
18
希釈倍率
原液~10倍
香り
シトラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする