曜日別特売
42198 カートリッジボトル SARAYA(サラヤ) 04962890

カートリッジボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
04962890
品番
42198
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

アルコール消毒用カートリッジボトルとして。

用途
ジェル用
トラスコ品番
693-5193
材質
PP、PE
幅(mm)
104
高さ(mm)
220
奥行(mm)
70
容量(L)
1.2
使用液
アルソフト
注意
※詰替え用空ボトル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする