SARAYA(サラヤ)
スタイリッシュボトル 泡石けん用詰替ボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
04963678
品番
21706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
手押しのポンプ付きカートリッジボトルです。
ディスペンサー(GUD-1000-PHJ)でもお使いいただけます。
トラスコ品番
363-4842
材質
ボトル:PET/ポンプ:PP
幅(mm)
78
容量(mL)
500
高さ(mm)
192
タイプ
吐出タイプ:泡状/詰替用
奥行(mm)
73
注意
※薬液は別売です。