曜日別特売

食品衛生プロつめブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
注文コード
04964737
品番
21499
参考基準価格(税別)¥25,380販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

植毛密度が高いので、つめの間に入りこんだ汚れもしっかり取り除きます。せっけんのついた手でも使いやすい形です。ご使用後は、よく洗って専用ハンガーに。水分がたまらず、いつも衛生に使えます

用途
つめ専用のブラシ
トラスコ品番
578-7367
材質
本体・ハンガー:ABS、ブラシ:PBT、台紙:紙、カバー:PET
耐熱温度(℃)
約80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする