SARAYA(サラヤ)
食品衛生プロつめブラシ
植毛密度が高いので、つめの間に入りこんだ汚れもしっかり取り除きます。せっけんのついた手でも使いやすい形です。ご使用後は、よく洗って専用ハンガーに。水分がたまらず、いつも衛生に使えます
用途
つめ専用のブラシ
トラスコ品番
578-7367
材質
本体・ハンガー:ABS、ブラシ:PBT、台紙:紙、カバー:PET
耐熱温度(℃)
約80
内容量
1箱(60個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04964737
21499
¥
25,380
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください