曜日別特売
21704 手指消毒剤用1Lポンプボトル SARAYA(サラヤ) 04965952

手指消毒剤用1Lポンプボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
04965952
品番
21704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

手指消毒用アルコール用の手押しのポンプ付カートリッジボトルです。
「アルコール手指消毒剤」を利用者に伝わりやすくデザインしたボトルです。

トラスコ品番
434-4198
材質
ボトル:PE、ポンプ:PP
幅(mm)
97
高さ(mm)
196
タイプ
空ボトル
奥行(mm)
86
容量(L)
1
噴射量(mL/回)
約2.7
注意
※薬液は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする