※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MC精密アングルプレート(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
800
表面処理
塗装(黒皮部)
注文コード
04980842
品番
GTP800
参考基準価格(税別)
¥1,410,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・表面処理・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
横型マシニングセンター用取付穴があいています。
寸法A(mm)
800
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
800
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
160
寸法G(mm)
160
寸法H(mm)
80
寸法I(mm)
320
寸法J(mm)
500
寸法K(mm)
50
寸法L(mm)
100
寸法M(mm)
150
寸法N(mm)
4
寸法O(mm)
0.05
寸法P(mm)
0.1
材質
FC250
質量(kg)
526
表面処理
塗装(黒皮部)
仕上
機械
取付穴数
6
取付穴径(Φmm)
Φ18
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません