※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MC精密アングルプレート(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
300
表面処理
塗装(黒皮部)
注文コード
04980858
品番
GTP1
参考基準価格(税別)
¥319,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・表面処理・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
横型マシニングセンター用取付穴があいています。
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
300
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
200
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
100
寸法I(mm)
100
寸法J(mm)
1
寸法K(mm)
18
寸法L(mm)
30
寸法M(mm)
12
寸法N(mm)
34
寸法O(mm)
0.05
寸法P(mm)
0.03
材質
FC250
質量(kg)
53
表面処理
塗装(黒皮部)
仕上
研削
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません