※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MC精密アングルプレート(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
500
表面処理
塗装(黒皮部)
注文コード
04980912
品番
GTP8
参考基準価格(税別)
¥685,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・表面処理・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
横型マシニングセンター用取付穴があいています。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
500
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
300
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
100
寸法I(mm)
100
寸法J(mm)
4
寸法K(mm)
18
寸法L(mm)
30
寸法M(mm)
12
寸法N(mm)
34
寸法O(mm)
0.05
寸法P(mm)
0.03
材質
FC250
質量(kg)
165
表面処理
塗装(黒皮部)
仕上
研削
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません