曜日別特売
TBS06S-25085 MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ) ナベヤ 04981436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBS06S-25085 MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ) ナベヤ 04981436
TBS06S-25085 MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ) ナベヤ 04981436

MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台
寸法A(mm)630
寸法B(mm)850
寸法C(mm)251
内容量1台注文コード04981436品番TBS06S-25085
参考基準価格(税別)¥1,350,000販売価格(税込)¥1,419,000
販売価格(税別)
1,290,000

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

寸法A(mm)630寸法B(mm)850寸法C(mm)251寸法D(mm)189.5寸法E(mm)50寸法F(mm)50寸法G(mm)500寸法H(mm)215寸法I(mm)200寸法J(mm)340寸法K(mm)0.02/300寸法L(mm)0.02/300材質FC250質量(kg)619表面処理塗装(黒皮部)取付穴数6取付穴径(Φmm)Φ18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする