曜日別特売
TOS04S-15060B MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) ナベヤ 04982084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOS04S-15060B MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) ナベヤ 04982084
TOS04S-15060B MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) ナベヤ 04982084

MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台注文コード04982084品番TOS04S-15060B
参考基準価格(税別)¥600,000販売価格(税込)¥603,900
販売価格(税別)
549,000

使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。
使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。
セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。
あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。

寸法A(mm)400寸法B(mm)600寸法C(mm)550寸法D(mm)150.8寸法E(mm)124.6寸法F(mm)40寸法G(mm)35寸法H(mm)320寸法I(mm)145寸法J(mm)110寸法K(mm)225寸法L(mm)0.02/300寸法M(mm)0.02/300材質FC250質量(kg)233表面処理塗装(黒皮部)取付穴数4熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする