※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBS03-15035 MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) ナベヤ 04982574 TBS03-15035 MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) ナベヤ 04982574

MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)300 注文コード04982574 品番TBS03-15035
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥262,900
販売価格(税別)
239,000
この商品は寸法A・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る

使用面には0.4〜0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

寸法A(mm)300 寸法B(mm)350 寸法C(mm)150.8 寸法D(mm)74.6 寸法E(mm)25 寸法F(mm)40 寸法G(mm)- 寸法H(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)0.02/300 寸法L(mm)0.02/300 材質FC250 質量(kg)57 表面処理塗装(黒皮部) 取付穴数0 取付穴径(Φmm)- 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする