※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MCパレットサブテーブル(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04984306
品番
MC500P075T
参考基準価格(税別)
¥605,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
18(H8)
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
100
寸法G(mm)
100
寸法H(mm)
150
寸法I(mm)
50
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
400
寸法M(mm)
50
寸法N(mm)
-
寸法O(mm)
400
寸法P(mm)
18
寸法R(mm)
175
寸法S(mm)
150
寸法T(mm)
18
寸法U(mm)
275
寸法W(mm)
0.02
寸法X(mm)
0.05
寸法Y(mm)
0.05
寸法Z(mm)
0.01
材質
FC250
質量(kg)
105
表面処理
塗装(黒皮部)
Q
C60
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法V
M16
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません