※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ハイトベース(T溝仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04984656
品番
HB500T
参考基準価格(税別)
¥670,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
300
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
100
寸法G(mm)
400
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
175
寸法J(mm)
150
寸法K(mm)
275
寸法L(mm)
0.01/500
寸法M(mm)
0.02
材質
FC300
質量(kg)
105
表面処理
塗装( 黒皮部)
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
18
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません