※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBP1570 MCマシン補助テーブル ナベヤ 04984787 SBP1570 MCマシン補助テーブル ナベヤ 04984787

MCマシン補助テーブル

(1件のレビュー)
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)1500 注文コード04984787 品番SBP1570
参考基準価格(税別)¥1,470,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は寸法Aなど22種類から選べます 他の種類を見る

高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。
外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。
MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。

寸法A(mm)1500 寸法B(mm)700 寸法C(mm)95 寸法D(mm)18(H8) 寸法E(mm)110 寸法F(mm)120 寸法I(mm)20 寸法J(mm)22 寸法K(mm)20 寸法L(mm)0.02 寸法M(mm)0.05 材質FC250 質量(kg)551 溝数5 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04984796
2023-05-05
用途:
設備に組み込み
製造業

サイズも豊富で、自分の希望するサイズが選択できてよかったです。
御作
工作治具メーカー品なので品物は間違いない物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする