※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBP0626T MCマシン補助テーブル ナベヤ 04984805 SBP0626T MCマシン補助テーブル ナベヤ 04984805

MCマシン補助テーブル

(1件のレビュー)
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)600 注文コード04984805 品番SBP0626T
参考基準価格(税別)¥403,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は寸法Aなど22種類から選べます 他の種類を見る

高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。
外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。
MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。

寸法A(mm)600 寸法B(mm)260 寸法C(mm)50 寸法D(mm)14(H8) 寸法E(mm)50 寸法F(mm)80 寸法G(mm)50 寸法H(mm)125 寸法I(mm)12 寸法J(mm)17 寸法K(mm)12 寸法L(mm)0.02 寸法M(mm)0.05 材質FC250 質量(kg)40 溝数3×5 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04984796
2023-05-05
用途:
設備に組み込み
製造業

サイズも豊富で、自分の希望するサイズが選択できてよかったです。
御作
工作治具メーカー品なので品物は間違いない物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする