※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
取付クランプセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2組)
寸法A(mm)
18
注文コード
04984927
品番
BCS18B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。
MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
材質
S45C
熱処理
焼入
表面処理
黒染め
寸法A(mm)
18
適合機種
SBP-0645,0855,0950(T)
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
61
寸法E(mm)
28〜36
寸法F(mm)
15
クランプ
LCMC161
Tスロットナット(mm)
TNM1816
ボルト
BM16100
ナット
FNM0016