※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
取付クランプセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2組)
注文コード
04984936
品番
BCS18D
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。
MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
材質
S45C
熱処理
焼入
表面処理
黒染め
寸法A(mm)
18
適合機種
SBP-0960,1060,1260,1355,1570(T)
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
63
寸法E(mm)
22〜30
寸法F(mm)
20
クランプ
LC16
Tスロットナット(mm)
TNM1816
ボルト
BM16100
ナット
FNM0016
RoHS指令(10物質対応)
対応