※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MCサブテーブル(タップ穴タイプ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04985006
品番
MC326H
参考基準価格(税別)
¥356,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
材質
FC250
質量(kg)
66
寸法H(mm)
M16
寸法A(mm)
600
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
35
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
0.02
熱処理
焼鈍
寸法G
66個
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません