ファイター足袋 15枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04985496 品番 F15
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

独自の足型の使用により、均一な仕上がりと伝統的なたびの製法がうまくマッチしました。
力王ファイターの安全性、機能性は全国の作業場で絶対の人気を博しています。実力・人気ナンバーワンのご愛用を頂いている作業用地下たびです。

サイズ(cm)24.5 形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)15 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04985532
2015-10-16
用途:
造園業
有限会社ケーワイエスコーポレーション 様 (サービス業)

12枚のハゼは市販でありますが15枚はありません。
他の方より目立つのがとても良い!
作業員は足元からです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする