跣たび 10枚

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04986643 品番 H10
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔軟性に富み、はだし間隔で履ける地下たびです。
防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用しています。
力王独自の開発による足型の採用により、履き心地をプラスしました。
すっきりした外観デザインで履く人の足元を一段と引き立てます。

サイズ(cm)25 形状ハイカット 種類作業靴 機能防水性、耐滑性 材質(先芯)なし ハゼ(枚)10 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04986677
2025-04-16
用途:
植木の剪定
中島造園 様 (サービス業)

底のラバーが程良い厚さで、底のヒダの深さが程良い断熱になっていると感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
04986652
2025-06-29
用途:
草刈り
小栗牧場 様 (農・林・水産業)

思ったほど底が厚くなかったのですが 作りが少々大きめだったのでインソールを入れることができたので それはそれで良かったかなと思います。

2024-12-13
用途:
造園(剪定など)
不動産業

いままでは(着脱が早いので)コハゼの数が少ないものを使っていましたが、造園の試験を受けることになり、今春、この商品を購入。(コハゼの数が少ないと作業ズボンの裾がしっかり足袋の中に入らないので。)
今では、すっかり使い慣れて、ほとんど、こちらを使っています。
女性用のサイズも揃っていたので助かりました。

対象商品:
04986634
2021-10-08
用途:
造園
塚田造園 様 (農・林・水産業)

私にぴったりです。ただいままでの足袋より底ゴムが薄いように思われます。
しかし履きやすいのは間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする