軽快地下たび 10枚

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04987002 品番 KH10
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽快で堅牢な製品です。

サイズ(cm)25 形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)10 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04986993
2022-08-16
用途:
造園
Office KickOff 2020 様 (建設業・工事業)

博心地、デザインとも満足の一品です。また、リピートで購入を考えています。

対象商品:
04987027
2015-06-26
用途:
農作業
農・林・水産業

履き心地は問題ありません。ソールが接着されているため、多少湿った場所での作業でも靴下が濡れにくいので農作業には良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする