実用地下たび 5枚

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04987133 品番 JH5
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽快地下たびに防水性を持たせるため、甲布に特殊コーティングを施しました。河川工事やぬかるみでの作業に適した、実用一点張りの製品です。

サイズ(cm)22 機能防水 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)5 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
女性作業員用
教育・研究機関

このサイズは店頭に出てくることが少なくこちらで注文。すぐに入手でき感謝。

対象商品:
04987194
2024-01-09
用途:
土木関係の外仕事

「ふくらはぎ」までキッチリ締める長い地下足袋も良いのですが・・・最近、年取って履くのが面倒。その点で五枚のこの製品は大変助かる。物もしっかりしていて気に入っています。

対象商品:
04987176
2015-10-08
用途:
園芸奉仕
その他業種

今日初めて履きました。足にぴったりして快適でした、約5時間園芸奉仕も疲れませんでした。
今まではどこにもこのサイズがなくて25.、を履いいていたが。。。。作業能率もなんとなく上がったみたいです。形も良いし靴底の山が深いし まずは感じところまで。
感謝

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする