実用地下たび 12枚

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04987316 品番 JH12
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽快地下たびに防水性を持たせるため、甲布に特殊コーティングを施しました。河川工事やぬかるみでの作業に適した、実用一点張りの製品です。

サイズ(cm)23 機能防水 形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)12 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
雨上がりなど、地面が濡れているときに使用
農・林・水産業

農作業で雪や雨の日以外は、主に地下足袋を履いています。
雨降りの後など、普通の地下足袋ではソールの周囲から水がしみこみますが、この地下足袋は多少の水たまりでも大丈夫です。
履き心地がやや不満で、土踏まずがほとんど無い、力王の地下足袋全般ですが足首の調整が一番きつめにしてもやや緩いので、星は4つにします。

2025-03-24
用途:
柑橘栽培
教育・研究機関

軽快よりも頑丈で防水も良い。履き比べてこちらの方が良いと感じた。

対象商品:
04987377
2022-11-19
用途:
日常使用

ファスナー式が欲しかったのですが、取扱いで やむなく注文したが地下足袋としては普通、他のレビューを見て中敷を使用したがgood

1人が参考にしています
対象商品:
04987368
2021-09-16
用途:
農作業
不動産業

畦道など草に夜露が降りて濡れている時に使用してます、普通の足袋ですと中まで浸透してきますがこの足袋ですと濡れず快適です。

対象商品:
04987343
2020-10-01
用途:
農作業
農・林・水産業

乾いてる土は勿論、湿っているところでも土の侵入等が気に気に成らない。

対象商品:
04987343
2019-08-30
用途:
農作業

靴底が薄いため夏の舗装の上は暑くて辛いです。また長時間のコンクリート
の上の作業は足にきます。実用タイプで厚底が有れば良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
04987325
2017-12-06
用途:
庭仕事
農・林・水産業

足首の締め付けがあまく、ハゼが外れやすい。
防水性は問題無しです。すこし靴底のゴムが雨降りの時滑ります。

対象商品:
04987352
2017-02-14
用途:
畑仕事

今まで短い地下足袋を使用していたのですが、ズボンのすそがすぐ汚れるし、土がどうしても入りやすく今回長いのにした。大きさが気になっていたのですが、丁度よかったです。品物は良かったが、納品までの日にちがモノタローさんにしては、初めて長いことかかった。また金額も購入後の単価より高かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする