力王
力王の 地下足袋/足袋靴/足袋
先丸実用地下たび 5枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04987648
品番
MJH5U
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
先丸軽快地下たびに防水性をもたせた製品で、農園芸作業や悪路に向いています。
色
紺
サイズ(cm)
24.5
形状
ミドルカット
種類
作業靴
機能
防水
材質(先芯)
なし
ハゼ(枚)
5
靴タイプ
足袋