先丸実用地下たび 5枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04987702 品番 MJH5U
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

先丸軽快地下たびに防水性をもたせた製品で、農園芸作業や悪路に向いています。

サイズ(cm)28 形状ミドルカット 種類作業靴 機能防水 材質(先芯)なし ハゼ(枚)5 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする