先丸実用地下たび 10枚

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04987727 品番 MJH10U
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

先丸軽快地下たびに防水性をもたせた製品で、農園芸作業や悪路に向いています。

サイズ(cm)23.5 機能防水 形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)10 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
農作業
農・林・水産業

全体的に細め、ズボンのすそを入れるのでもう少し余裕があると良いと思います。

対象商品:
04987727
2019-08-07
用途:
ハウス内農作業
建設業・工事業

先丸マジック式なるべく丈のある地下たび希望だったのですがロング丈はなかったので購入しました。ズボンを地下足袋にいれてはくのでもう少し重なり部分が多いほうがいいような気がします。先がゴムになっているのはよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする