CHINO(チノー)
携帯用小形熱画像カメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱
注文コード
04989583
品番
CPA-E4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
CPA-Eシリーズは、広角レンズを標準搭載した、携帯用小形熱画像カメラです。
落としても壊れにくい耐衝撃性構造
解析ソフトFLIR Toolsを標準付属
用途
設備診断
測定範囲(℃)
-20~250
保護構造
IP57 防塵防滴構造
画像処理システム
MSX(重ね合わせ機能)
画素数
80×60
温度表示方式
ビジュアル
温度計の種類
熱画像カメラ
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。