曜日別特売
CPA-E8 携帯用小形熱画像カメラ CHINO(チノー) 04989617

携帯用小形熱画像カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱注文コード04989617品番CPA-E8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥599,000

CPA-Eシリーズは、広角レンズを標準搭載した、携帯用小形熱画像カメラです。
落としても壊れにくい耐衝撃性構造
解析ソフトFLIR Toolsを標準付属

用途
設備診断
測定範囲(℃)-20~250特性防塵防滴保護構造IP57 防塵防滴構造画像処理システムMSX(重ね合わせ機能)画素数320×240温度表示方式ビジュアル温度計の種類熱画像カメラ
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする