CO2モニタ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 測定範囲100〜5000ppm 注文コード04989793 品番MA1001-00
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は測定範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計。
測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた壁取付形のCO2モニタです。

用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、炭酸ガス中毒の発生を監視 測定範囲100〜5000ppm 電源(V)AC100 検知方式固体電解質方式 補正機能 伝送信号1〜5V DC
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする