CO2モニタ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 04989985 品番 MA5102-00
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

共存ガス(代替フロンガス/揮発性ガス)の影響を受けにくい赤外線吸収方式を用いた壁取付形CO2モニタ。測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを備えた 壁取付形のCO2モニタです。
劣化補正アルゴリズム(特許申請済)を搭載。定期的な大気校正が不要の為、屋内等の閉鎖空間でもご使用頂けます。
センサ部のみの交換が可能。保守やメンテナンスが容易です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途植物工場、室内環境、クリーンルーム 測定範囲0〜5000ppm 電源(V)DC24 検知方式NDIR式 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 伝送信号4〜20mA DC
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする