CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計その他関連用品
ワイヤレス伝送装置(4〜20mA伝送用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
04990073
品番
MD2000-EC
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
4〜20mA信号1点を無線伝送する装置です。
省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。
送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途
装置・機器の動作を遠隔監視
可動部や移動体の計測、監視
計測結果を複数箇所で監視
配線の制約がある箇所
種別
中継器
電源(V)
AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×113×36(アンテナ部をのぞく)
構成
送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)
伝送距離(m)
屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)